Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Steckverbinder Cat.6A UTP, 50 Stück, LogiLink® [MP0071]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Steckverbinder Cat.6A UTP, 50 Stück, LogiLink® [MP0071]
RJ45 Steckverbinder Cat.6A UTP, 50 Stück, LogiLink® [MP0071]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4921
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0071
EAN/GTIN:
     4052792049367
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Dieser RJ45-Stecker von LogiLink eignet sich ideal für Cat.6A-10-Gbit Verkabelungen mit Cat.6A-, Cat.7- oder Cat.7A - Installationskabeln mit Volldraht (starre Ader). Er enthält zwei Einfädelhilfen für eine einfache Montage der 8 Drähte. Dieser hochwertige Cat.6A-Stecker lässt sich somit schnell verarbeiten und benötigt kein spezielles Werkzeug. Er kann mit Standard-RJ45-Crimpzangen montiert werden.

- RJ45-Steckverbinder Cat.6A UTP
- Entspricht TIA-568, IEC 60603

- Geeignet für AWG24, AWG26 und AWG27 Rundkabel
- Außenmantel Ø: 5,5 bis 6,5 mm
- Set mit 50 x Stecker, Einfädelkamm und Vorsortierer
- Für Drähte bis 0,56 mm (bis 1,1 mm mit Isolierung)
- Geeignete Crimpzangen: WZ0003, WZ0035
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,328*
1
€ 6,78*
ab € 3,75*
€ 5,74*
Lager 767
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,88*
€ 5,90*
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 7,41*
1
€ 3,50*
ab € 16,16*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.