Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0071 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61153339
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0071
EAN/GTIN:
     4052792049367
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Dieser RJ45-Stecker von LogiLink eignet sich ideal für Cat.6A-10-Gbit Verkabelungen mit Cat.6A-, Cat.7- oder Cat.7A - Installationskabeln mit Volldraht (starre Ader). Er enthält zwei Einfädelhilfen für eine einfache Montage der 8 Drähte. Dieser hochwertige Cat.6A-Stecker lässt sich somit schnell verarbeiten und benötigt kein spezielles Werkzeug. Er kann mit Standard-RJ45-Crimpzangen montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.