Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A 10G S/FTP, PIMF, PrimeLine, weiß, 0,25m, LogiLink® [CQ3011S]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6A 10G S/FTP, PIMF, PrimeLine, weiß, 0,25m, LogiLink® [CQ3011S]
Patchkabel Cat.6A 10G S/FTP, PIMF, PrimeLine, weiß, 0,25m, LogiLink® [CQ3011S]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4418
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3011S
EAN/GTIN:
     4052792020045
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

- Patchkabel CAT.6A RJ45 S/FTP 500MHz
Für Gigabit Ethernet & 10 Gigabit Ethernet & PoE
Gesamtschirm und Paare in Metallfolie (PiMF)
- AWG 26/7 Vollkupfer Adern
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig), IEC60332-1-2
- ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,58*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,65*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,12*
1 Tag
656
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Telegärtner
100008034
ab € 2,11*
Ähnlich
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,58*
Ähnlich
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.