Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, weiß, 1m, LogiLink® [CQ2031S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4289
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ2031S
EAN/GTIN:
4052792020915
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
- Patchkabel CAT.6 RJ45 S/FTP 250MHz
Für Gigabit Ethernet & Fast Ethernet & PoE
Gesamtschirm und Paare in Metallfolie (PiMF)
- AWG 27/7 Vollkupfer Adern
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig), IEC60332-1-2
- ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6 1m
,
patchkabel
,
patchkabel cat6
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
645
1
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,46*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 2,45*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,45*
Lager 1039
8 Tage
1000
14
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2016S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2017S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2015S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2018S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2014S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2013S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2011S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2026S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2027S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2025S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2028S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Pink 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2029S
€ 1,10*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2023S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2021S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2022S
€ 1,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.