Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Patchkabel Cat.6 U/UTP EconLine, grün, 0,25m, LogiLink® [CP2015U]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4108
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP2015U
EAN/GTIN:
4052792023978
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
- Patchkabel CAT.6 RJ45 U/UTP 250MHz
Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
2 x RJ45 Stecker ungeschirmt
- 4 x 2 x AWG 24/7 CCA Adern
- Flexibler PVC Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6
,
patchkabel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
377
1
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,57*
Lager 1039
11 Tage
nicht lagernd
26
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 1,57*
Lager 102
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2017U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2013U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2016U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2014U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2011U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 U/UTP RJ45v Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2012U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2027U
€ 0,76*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2022U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2025U
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2024U
€ 0,48*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2021U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CP2026U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2023U
€ 0,76*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2043U
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink
CP2091U
€ 3,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.