Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1851879-BP Herst.-Nr.: CV0074 EAN/GTIN: 4052792045574 |
| |
|
| | |
| LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz CV0074 DisplayPort-Kabel
LogiLink DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, Ultra HD, 3D, 4K2K/60Hz, 5,00m
DisplayPort zu DisplayPort Kabel Übertragung von Audio- und Videosignalen Anschluss 1: DisplayPort 20-Pin Stecker Anschluss 2: DisplayPort 20-Pin Stecker Unterstützt Ultra HD, Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz, 3D Mit Verriegelung und vergoldeten Steckern Kabelstärke: AWG 32 Farbe: Schwarz Länge: 5,00m
Erleben Sie Audio und Video in voller HD und 3D Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Technische Daten: AWG: 30 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Lieferumfang: 1x DisplayPort Anschlusskabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LogiLink | Kabel-Version: | DisplayPort 1.2 | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CV0074, CV0070 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,52* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,81* | € 15,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 19,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,22* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|