Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
USB 3.2 Gen2x1 USB-C Anschlusskabel, 1m, weiß, LogiLink® [CU0131]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3562
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CU0131
EAN/GTIN:
4052792050479
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook.
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- USB 3.2 Gen 2x1
- Max. Strom: 3A
- Max. Leistung: 60W @ 20V / 15W @ 5V
- Kabellänge: 1m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Verlängerungskabel
,
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb verlängerung 1m
,
usb anschlusskabel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,26*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,65*
€ 8,27*
Lager 767
5 Tage
101
1
€ 9,90*
ab € 5,83*
€ 8,51*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 10,05*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 11,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CU0128 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz
LogiLink
CU0128
€ 7,51*
Sonstiges
LogiLink CU0129 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
LogiLink
CU0129
€ 7,56*
Sonstiges
LogiLink CU0130 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Weiß
LogiLink
CU0130
€ 7,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.