Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3292 Herst.-Nr.: UA0173A EAN/GTIN: 4014619706778 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. USB 3.0 Datenraten bis zu 5 Gbit/s. - USB 3.0 zu Gigabit Adapter mit 3-Port USB 3.0 Hub - Anschluss 1: USB 3.0 (Typ-A) Stecker mit Kabel - Anschluss 2: 1x RJ45 Buchse, 3x USB 3.0 (Typ-A) Buchsen - Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s - Max. Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s - Ethernet: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.az - Unterstützt: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linusx Kernal 3.13 und MAC OS 10.11.x oder höher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter logilink |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,15* | € 21,04* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 15,53* | € 21,62* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,76* | € 24,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,41* | € 25,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,08* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|