| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3275 Herst.-Nr.: SP0038P EAN/GTIN: 4014619706600 |
| |
|
| | |
| Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit bester Soundqualität zu Hause, im Garten oder unterwegs. Mit der DiscoLady Soundbox steht Ihnen ein Lautsprecher, MP3-Player und FM-Radio zur Verfügung. Hören Sie Ihre Musik vom USB-Stick, von der Micro-SD-Karte, Line-In oder schalten Sie einfach das FM-Radio ein. Der eingebaute Akku sorgt für mobilen Musikgenuss. Dauerhafte Stromversorgung kann über den USB-Ladeport oder einen 5V DC Netzteil Eingang erfolgen. - Soundbox mit eingebautem MP3-Player und FM-Radio - Hervorragende Klangqualität - Unterstützt MP3 Wiedergabe von USB-Sticks und Micro-SD-Karten - 3,5 mm Klinken Audio-Eingang (AUX / Line-in) - FM-Radio Antenne über 3,5 mm Audio Kabel - Radio Frequenzen: 87,5 108,0 MHz - Aluminium Gehäuse - Eingebauter Lithium Akku, 600 mAh - Stromzufuhr wahlweise über Akku, USB oder Netzteil - Kompakte Bauform, ideal für unterwegs |
| | |
| | | |
| | | |
| |