Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink® Verlegekabel, Cat. 5e, F/UTP, 305m Rolle [CPV003]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink® Verlegekabel, Cat. 5e, F/UTP, 305m Rolle [CPV003]
LogiLink® Verlegekabel, Cat. 5e, F/UTP, 305m Rolle [CPV003]
Artikel-Nr.:
     767-LG-1456
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV003
EAN/GTIN:
     4014619416547
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist foliengeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

Rohkabel zur Verlegung
Adern: 8 (solid) Twisted Pair
Stärke: 4 x 2 AWG 24/1
Material Adern: CCA
Schirmung: Folienschirmung
Europäische Norm EN 50173-1
Internationale Norm ISO/IEC 11801
Farbcodierung nach EIA/TIA 568 B.2
Außenmantel: PVC
Länge: 305 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.