| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859320111 Herst.-Nr.: 320111 EAN/GTIN: 4260113565261 |
| |
|
| | |
| PC-Gehäuselüfter Logilink FAN 102 Durch die im Rahmen integrierten blauen LEDs erzeugt dieser Lüfter während des Betriebes tolle Farbeffekte, ist damit eine optische Aufwertung für jeden PC und überzeugt zusätzlich durch Qualität und Laufruhe. Durch die im Rahmen integrierten blauen LEDs erzeugt dieser Lüfter während des Betriebes tolle Farbeffekte, ist damit eine optische Aufwertung für jeden PC und überzeugt zusätzlich durch Qualität und Laufruhe. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V- Stromaufnahme 0,16 A Geräuschentwicklung nur 32,6 dB(A) Drehzahl 2500 U/min Luftmenge 42,5 CFM Anschluss über 4 poligen Laufwerksstecker Maße (BxHxT): 80x80x25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 12v, gehäuselüfter, gehäuselüfter 25mm, PC-Gehäuselüfter, Logilink, FAN, 102 |
| | |
| |