Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-1063 Herst.-Nr.: WZ0010 EAN/GTIN: 4014619648139 |
| |
|
| | |
| Kabeltestgerät von LogiLink für RJ11, RJ12 und RJ45 Adernpaare. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12 und RJ11 nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist. Kabeltester für RJ11 & RJ12 & RJ45 Tester Ausführung mit Master & Remote Geeignet für alle Patchkabel Typen Testfunktionen mit LED Anzeige: Loop-Back: bereits verlegte Kabel Continuity: Durchgangsmnessung Open: nicht verbundene Kontakte Shorts: Kurzschlussprüfung Miss-Wire: Falschbelegung Betriebbetrieb mit 9V Block Batterie Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, logilink kabeltester, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,43* | € 6,61* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,96* | € 7,33* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,22* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,41* | € 7,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,97* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|