Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-EX-11099-2 Herst.-Nr.: EX-11099-2 EAN/GTIN: 4014619552047 |
| |
|
| | |
| Die EX-11099-2 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt zwei Super-Speed USB 3.0 Ports in eine 3.5“ Schacht (Fronteinbau) zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes 900mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil. - 3.5“ Front-Einbau für einfacheres einstecken der Peripheriegeräte - Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen - Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous - Unterstützt bis zu 123 Geräte - Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen - Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“ - Chip-Set: NEC uPD720202 - Treiber:Win XP/ Vista/ Win7/ Server (2003 & 2008) - Betriebssystem: Win XP/ Vista/Win7/ 8.x/ 10 für (32&64) Server(2003 & 2008 & 2012), Linux - Lieferumfang: EX-11099-2, 3.5“ Fronteinbau, Standard Bügel, Treiber CD, Handbuch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 43,07* | € 57,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,98* | € 57,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,48* | € 57,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 51,20* | € 67,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,71* | € 71,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|