Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 9 - 11 dB direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor, Delock®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 9 - 11 dB direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor, Delock®
LTE Antenne SMA Stecker 9 - 11 dB direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor, Delock®
LTE Antenne SMA Stecker 9 - 11 dB direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor, Delock®
LTE Antenne SMA Stecker 9 - 11 dB direktional mit Anschlusskabel (RG-58, 5 m) weiß outdoor, Delock®
Artikel-Nr.:
     767-DE-8626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12002
EAN/GTIN:
     4014619603800
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kurzbeschreibung
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.

Spezifikation
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- LTE Band: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Frequenzbereich: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Antennengewinn: 9 - 11 dBi
- Polarisation: vertikal
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 70°
- Vertikaler Abstrahlwinkel: 55°
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C
- Gehäusematerial: ABS UV geschützt
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 450 x 210 x 65 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 0,5 dB @ 800 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt
- LTE Antenne
- Mastmontagesatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 22,62*
€ 31,01*
€ 6,78*
ab € 23,46*
€ 32,27*
Lager 767
6
€ 9,90*
ab € 27,50*
€ 37,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 37,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.