Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]
Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]
Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]
Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]
Externer USB 3.0 Hub mit 4 Ports transparent , Delock® [64087]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8532
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64087
EAN/GTIN:
     4014619801503
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Kurzbeschreibung
Dieser stabile USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps übertragen.

Transparentes Gehäuse
Das robuste, transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht den Einblick ins Innere. Eine blaue LED an der Unterseite lässt den Hub auch im Dunkeln elegant aussehen.

Ausreichende Stromversorgung
Der Hub besitzt eine zusätzliche Stromversorgungsbuchse. Bei Bedarf können somit an den Hub angeschlossene Geräte besser mit Strom versorgt werden, um z. B. mehrere Smartphones oder Tablets gleichzeitig zu laden.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x USB 3.0 Typ Micro-B Buchse >
4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
• Chipsatz: VIA VL817
• Datentransferraten bis zu:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• 1 x LED Anzeige
• Transparentes Kunststoffgehäuse
• Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered
• Maße (LxBxH): ca. 80 x 35 x 19 mm
• Plug & Play

Systemvoraussetzungen
• Chrome OS 74.0 oder höher
• Linux Kernel 3.3 oder höher
• Mac OS 10.14.5 oder höher
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt
• Hub USB 3.0
• 1 x Kabel USB 3.0 Typ Micro-B Stecker zu USB 3.0 Typ-A Stecker ca. 1 m
• Bedienungsanleitung
... > Peripherie > Hubs > Usb 3.0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 22,52*
Lager 767
21
€ 9,90*
ab € 16,99*
€ 23,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,17*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 28,36*
€ 3,50*
ab € 25,33*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.