Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64087 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64087 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Transparent
DeLOCK 64087 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Transparent
DeLOCK 64087 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Transparent
DeLOCK 64087 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78846943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64087
EAN/GTIN:
     4043619640874
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser stabile USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps übertragen. Transparentes Gehäuse Das robuste, transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht den Einblick ins Innere. Eine blaue LED an der Unterseite lässt den Hub auch im Dunkeln elegant aussehen. Ausreichende Stromversorgung Der Hub besitzt eine zusätzliche Stromversorgungsbuchse. Bei Bedarf können somit an den Hub angeschlossene Geräte besser mit Strom versorgt werden, um z. B. mehrere Smartphones oder Tablets gleichzeitig zu laden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Transparent
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.