Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-7387 Herst.-Nr.: 87743 EAN/GTIN: 4014619597604 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Die Dockingstation von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 USB Geräte mit der Dockingstation verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des speziell angeordneten USB-C™ Steckers lässt sich die Dockingstation perfekt mit dem MacBook verbinden. Integrierter Card Reader Zusätzlich erweitert die Dockingstation mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen SD und einen Micro SD Slot, über den USB Type-C™ Anschluss. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Typ-A Buchse mit Strom. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Wird der USB-C™ Stecker beim Transport eingeschoben, kann dieser nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker > 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery Buchse - Chipsatz: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C - Schiebeschalter für USB-C™ Stecker - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Übertragung von Audio- und Videosignalen - Datentransferraten bis zu: SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps - Es kann nur eine Speicherkarte betrieben werden, nicht beide gleichzeitig - Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten: 1. Slot Secure Digital SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0 2. Slot Micro Secure Digital Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro - USB Power Delivery (PD) 3.0 - Metallgehäuse - Maße (LxBxH): ca. 113 x 35 x 10 mm - Plug & Play Systemvoraussetzungen: - Mac OS 10.14.5 oder höher - Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port Packungsinhalt: - Dockingstation - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,67* | € 39,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 29,70* | € 39,79* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,21* | € 42,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,86* | € 43,67* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 35,23* | € 46,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|