Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5G LTE Antenne SMA Stecker -1 - 3 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5G LTE Antenne SMA Stecker -1 - 3 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12606
5G LTE Antenne SMA Stecker -1 - 3 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12606
Artikel-Nr.:
     767-DE-6817
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12606
EAN/GTIN:
     4014619311880
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 863 MHz - 928 MHz Bänder im Innenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 863 MHz - 928 MHz
- ZigBee, LoRa, Z-Wave (908 MHz, 921 MHz), NB-IoT, ISM, GSM
- Antennengewinn: 1,64 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3,5
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 17,0 x 1,0 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
64
€ 9,90*
ab € 12,28*
€ 17,40*
€ 6,70*
ab € 12,70*
€ 17,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 22,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 23,49*
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.