Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskab
LTE Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskab
Artikel-Nr.:
     767-DE-6158
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89614
EAN/GTIN:
     4014619317196
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Frequenzbereich:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 10,5 mm
- Kabeldurchmesser: ca. 2,9 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,5 m
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 26,5 cm
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 32,6 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 9,93*
€ 14,27*
€ 3,50*
ab € 22,79*
€ 31,56*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.