Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5333 Herst.-Nr.: 62967 EAN/GTIN: 4014619711741 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Adapter von Delock kann ein VGA Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x Displayport 20 Pin Stecker > 1 x VGA 15 Pin Buchse - Chipsatz: Analogix ANX9847 - Displayport 1.2 Spezifikation - VGA Anschluss mit Muttern - Auflösung bis WQXGA 2560 x 1600 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Pixel Taktfrequenz bis zu 270 MHz - Dreifacher 8 Bit Digital zu Analog Wandler (DAC) - Kontakte mit Goldauflage - 1 x Ferritkern - Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm - Farbe: schwarz - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Systemvoraussetzungen: - Eine freie Displayport Buchse Packungsinhalt: - Adapter Displayport zu VGA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter displayport, adapter vga, delock adapter vga |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,72* | € 22,35* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 16,13* | € 23,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,36* | € 25,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,73* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,41* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|