Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel TNC Stecker an SMA Stecker CFD200, low loss, schwarz, 5m, Delock® [89505]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel TNC Stecker an SMA Stecker CFD200, low loss, schwarz, 5m, Delock® [89505]
Antennenkabel TNC Stecker an SMA Stecker CFD200, low loss, schwarz, 5m, Delock® [89505]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89505
EAN/GTIN:
     4014619391844
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Beschreibung:
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. CFD200 Kabel zeichnen sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x TNC Stecker
1 x SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: CFD200
- Kabeldämpfung:
0,55 dB @ 2,4 Ghz pro Meter
0,86 dB @ 5,7 Ghz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 5,1 mm
- Kleinster Biegeradius: 12,7 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien TNC oder SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antennenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,79*
€ 23,55*
€ 6,78*
ab € 16,89*
€ 23,60*
€ 6,70*
ab € 17,38*
€ 24,36*
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 19,75*
€ 27,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.