Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89505 Koaxialkabel CFD200 5 m TNC SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89505 Koaxialkabel CFD200 5 m TNC SMA Schwarz
DeLOCK 89505 Koaxialkabel CFD200 5 m TNC SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34547624
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89505
EAN/GTIN:
     4043619895052
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. CFD200 Kabel zeichnen sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TNC
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
CFD200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.