Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 3.0 Typ-A Stecker an USB 3.0 Typ-B Stecker, schwarz, 2,0m, Delock® [85068]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 3.0 Typ-A Stecker an USB 3.0 Typ-B Stecker, schwarz, 2,0m, Delock® [85068]
Kabel USB 3.0 Typ-A Stecker an USB 3.0 Typ-B Stecker, schwarz, 2,0m, Delock® [85068]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5010
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85068
EAN/GTIN:
     4014619389919
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB 3.0 Typ-A Stecker >
1 x USB 3.0 Typ-B Stecker
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kupferleitung
- Kontakte mit Goldauflage
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferraten bis zu:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2,0 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Gerät mit USB 3.0 Typ-B Schnittstelle

Packungsinhalt:
- USB 3.0 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 4,29*
€ 6,25*
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,34*
Lager 767
166
€ 9,90*
ab € 5,04*
€ 7,33*
9 Tage
10
€ 5,00*
ab € 5,50*
€ 7,88*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.