Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Internes SAS-Kabel - SAS 6Gbit/s - 4x Mini SAS (SFF-8087) (M) gerade bis 4x Mini SAS (SFF-8087) (M) gewinkelt - 50 cm (83622)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3394569
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83622
EAN/GTIN:
     4043619836222
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sff8087 sas cable
sas cable

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Internes SAS-Kabel - SAS 6Gbit/s - 4x Mini SAS (SFF-8087) (M) gerade bis 4x Mini SAS (SFF-8087) (M) gewinkelt - 50 cm
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83622
Modell  
EAN/UPC  4043619836222

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK internes SAS-Kabel - 50 cm
Typ  Internes SAS-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  SAS 6Gbit/s
Länge  50 cm
Anschluss  36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gewinkelt

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Internes SAS-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  SAS 6Gbit/s
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  50 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gewinkelt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Speicherkabels:
Internes SAS-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit:
SAS 6Gbit/s
American Wire Gauge (AWG):
30
Länge:
50 cm
Anschluss:
36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende):
36 pin 4x Mini SAS (SFF-8087) - männlich - gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel, mini, 8087, sff8087, delock, 83622, gewinkelt, internes, saskabel, 6gbit/s, gerade, 6gbits, kabel, 6gbit, 4014619671991, [83622]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.