Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 1m, Delock® [85106]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 1m, Delock® [85106]
Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 1m, Delock® [85106]
Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 1m, Delock® [85106]
Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker an USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 1m, Delock® [85106]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4466
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85106
EAN/GTIN:
     4014619396801
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Beschreibung:
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.

Spezifikation:
- Anschlüsse:


USB 2.0 Typ-A Stecker >


USB 2.0 Typ-A Buchse mit Muttern zum Einbau


- Schraubentyp: #4-40 UNC


- Einbauöffnung ca. 15 x 8 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand


- Datentransferrate bis zu 480 Mbps


- Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung


24 AWG Stromleitung


- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm


- Farbe: schwarz


- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier USB Port

Packungsinhalt:
- USB Einbaukabel


- 2 Schrauben
... > USB > Usb 2.0 > Einbaukabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 3,46*
€ 6,78*
ab € 2,41*
€ 3,52*
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,59*
Lager 767
823
€ 9,90*
ab € 2,78*
€ 4,05*
€ 6,70*
ab € 2,81*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.