Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA Stecker an SMA Buchse CFD400 LLC400 0,4 m low loss, Delock® [13004]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Buchse CFD400 LLC400 0,4 m low loss, Delock® [13004]
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Buchse CFD400 LLC400 0,4 m low loss, Delock® [13004]
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Buchse CFD400 LLC400 0,4 m low loss, Delock® [13004]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3979
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     13004
EAN/GTIN:
     4014619646975
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock kabel sma
Beschreibung:
Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.

Spezifikation:
- Anschlüsse: SMA Stecker > SMA Buchse


- Kabeltyp: CFD400, LLC400


- Impedanz: 50 Ohm


- Kabeldämpfung:


2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter


5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter


- Durchmesser: ca. 10,5 mm


- Kleinster Biegeradius: ca. 51,5 mm


- Farbe: schwarz


- Kabellänge: ca. 0,4 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Antennenkabel
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, sma kabel 40cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,71*
€ 33,53*
€ 6,78*
ab € 24,77*
€ 33,58*
€ 6,70*
ab € 25,70*
€ 34,83*
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 29,13*
€ 39,15*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.