Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.4m SMA/SMA Koaxialkabel CFD400, LLC400 0,4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.4m SMA/SMA Koaxialkabel CFD400, LLC400 0,4 m Schwarz
DeLOCK 0.4m SMA/SMA Koaxialkabel CFD400, LLC400 0,4 m Schwarz
DeLOCK 0.4m SMA/SMA Koaxialkabel CFD400, LLC400 0,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30329538
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     13004
EAN/GTIN:
     4043619130047
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock kabel sma
Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
CFD400, LLC400
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, sma kabel 40cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.