Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i
Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i
Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i
Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i
Antenne Doppel WLAN MHF/U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 3 ~ 5 dBi 2x150 mm PCB i
Artikel-Nr.:
     767-DE-3329
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88984
EAN/GTIN:
     4014619724154
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Kurzbeschreibung:
Diese Doppel WLAN Antenne können Sie in Ihr Gerät mit MHF/U.FL kompatiblem Anschluß integrieren.
Es handelt sich um zwei getrennte Antennen mit gemeinsamen Massepunkt.
Die Eine ist für 2.4Ghz und die Andere für 5.xGHz zuständig.

Technische Daten:
- PCB Doppel WLAN Antenne intern
- Anschlüsse: 2x miniatur HF koaxial Stecker MHF (I-PEX), U.FL (Hirose) kompatibel
- Kabellänge: 2x 150 mm
- Kabeldurchmesser: 1,13 mm
- Kabeltyp: Koax
- Frequenzbereich: 2400 ~ 2500 MHz
5150 ~ 5820 MHz
- Antennengewinn: 3 ~ 5 dBi
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C ~ 55 °C
- Maße (LxWxH): 38,20 x 13,50 x 1,60 mm

Systemvoraussetzungen:
- Ein Gerät mit MHF (I-PEX), U.FL (Hirose) kompatiblem Anschluss.

Packungsinhalt:
- PCB Antenne
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
11
€ 9,90*
ab € 6,64*
€ 9,66*
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 26,68*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,07*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,25*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,76*
Zubehör
Delock
88985
ab € 49,04*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.