Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker RG-6/U, Vierfachschirmung, Premium, schwarz, 10m, Delock® [889


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker RG-6/U, Vierfachschirmung, Premium, schwarz, 10m, Delock® [889
Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker RG-6/U, Vierfachschirmung, Premium, schwarz, 10m, Delock® [889
Antennenkabel, F-Stecker an F-Stecker RG-6/U, Vierfachschirmung, Premium, schwarz, 10m, Delock® [889
Artikel-Nr.:
     767-DE-3301
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88950
EAN/GTIN:
     4014619723874
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Kurzbeschreibung:
Nutzen Sie dieses Antennenkabel,, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.

Technische Daten:
- Anschlüsse: F Stecker > F Stecker
- Kabeltyp: RG-6/U Vierfachschirmung
- Impedanz: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: >120 dB
- Kleinster Biegeradius: 40 mm
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Farbe:
Kabel: schwarz
Anschlüsse: anthrazit / goldfarben
- Kabellänge: ca. 10 m (inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie F Buchse
- Saubere und knickfreie Verlegung

Packungsinhalt:
- Antennenkabel,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,87*
€ 10,01*
Lager 767
4
€ 9,90*
ab € 8,08*
€ 11,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,11*
€ 18,64*
€ 3,50*
ab € 17,16*
€ 24,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.