Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2393091 Herst.-Nr.: 88950 EAN/GTIN: 4043619889501 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Premium - HF-Kabel - F-Stecker (M) - F-Stecker (M) - 10 m - Vierfachisolierung - (RG-6/U) - 120 dB - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88950 | Modell | Premium | EAN/UPC | 4043619889501 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Premium - HF-Kabel - 10 m | Kabel | HF-Kabel | Technologie | Vierfachisolierung | Länge | 10 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Produktzertifizierungen | RG-6/U | Abschirmungseffizienz | 120 dB | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Metallanschlussgehäuse, bending radius 40 mm, anthracite / gold colored connector | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HF-Kabel | Technologie | Vierfachisolierung | Impedanz | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz | 120 dB | Produktzertifizierungen | RG-6/U | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Metallanschlussgehäuse, bending radius 40 mm, anthracite / gold colored connector | Länge | 10 m | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Kabeltyp: | HF-Kabel | Technologie: | Vierfachisolierung | Impedanz: | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz: | 120 dB | Produktzertifizierungen: | RG-6/U | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x F-Stecker - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, hf-kabel 10m, hf-kabel, f-stecker kabel delock, delock, 88950, stecker, premium, schwarz, fstecker, männlich, mnnlich, rg6/u, quad, shield, rg6u, hfkabel, vierfachisolierung, antennenkabel, kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,69* | € 9,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,19* | € 11,61* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,81* | € 14,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,38* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|