Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 5m, Delock® [88891]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 5m, Delock® [88891]
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 5m, Delock® [88891]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2992
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88891
EAN/GTIN:
     4014619833931
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock sma kabel 5m
Kurzbeschreibung:
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
- SMA Stecker
- SMA Stecker
- Kabeltyp: LMR195
- Kabeldämpfung: 0,59 dB pro Meter @ 2,4 GHz
0,93 dB pro Meter @ 5,7 GHz
- Kabellänge: 5 m
- Kabeldurchmesser: 4,95 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, delock kabel sma
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 14,64*
€ 20,23*
€ 6,78*
ab € 15,28*
€ 21,08*
€ 6,70*
ab € 15,62*
€ 21,65*
€ 4,99*
ab € 16,40*
€ 22,51*
Lager 767
57
€ 9,90*
ab € 17,85*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89429
ab € 1,46*
Zubehör
Delock
88739
ab € 19,27*
Zubehör
Delock
88895
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.