Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88891 Koaxialkabel LMR195 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88891 Koaxialkabel LMR195 5 m Schwarz
DeLOCK 88891 Koaxialkabel LMR195 5 m Schwarz
DeLOCK 88891 Koaxialkabel LMR195 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24562651
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88891
EAN/GTIN:
     4043619888917
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock sma kabel 5m
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
LMR195
Anschluss 2
LMR195
Kabeltyp
LMR195
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, delock kabel sma
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89429
ab € 1,44*
Zubehör
Delock
88739
ab € 19,20*
Zubehör
Delock
88895
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.