Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 2m, Delock® [83359]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 2m, Delock® [83359]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 2m, Delock® [83359]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 2m, Delock® [83359]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 2m, Delock® [83359]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83359
EAN/GTIN:
     4014619576135
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port
- Gerät mit USB Typ B Port
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,70*
€ 4,01*
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,04*
€ 6,70*
ab € 3,13*
€ 4,63*
Lager 767
202
€ 9,90*
ab € 3,16*
€ 4,68*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 3,70*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
ab € 2,32*
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
83451
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.