Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Antenne, intern 701, Delock® [86151]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN Antenne, intern 701, Delock® [86151]
WLAN Antenne, intern 701, Delock® [86151]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86151
EAN/GTIN:
     4014619385744
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
wlan antenne 5dbi
Kurzbeschreibung
Diese Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit I-PEX Anschluss stecken, um ein Signal zu empfangen.

Technische Daten
- WLAN Antenne intern
- Anschluss I-PEX 50Ohm
- Kabellänge: 20 cm ( 1,13mm)
- Frequenzbereich: 2,4 - 2,5 Ghz
- Maximale Verstärkung: < 3dBi
- Durchschnittliche Verstärkung: > -5dBi
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C
- VSWR ( Stehwellenverhältnis ) 2,0:1 max.
- Maße: 25 x 6 x 5 mm

Systemvoraussetzung
- Ein interner I-PEX Anschluss

Packungsinhalt
- WLAN Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 6,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 13,78*
€ 3,50*
ab € 14,03*
€ 19,79*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.