Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna internal 701 - Antenne - 3 dBi (86151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1130005
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86151
EAN/GTIN:
     4043619861514
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
wlan antenne 5dbi

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna internal 701 - Antenne - 3 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86151
EAN/UPC  4043619861514

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna internal 701 - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.6 cm x 0.5 cm x 2.3 cm
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  0.6 cm
Tiefe  0.5 cm
Höhe  2.3 cm
Kabellänge  20 cm
  
Antenne  
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
0.6 cm
Tiefe:
0.5 cm
Höhe:
2.3 cm
Kabellänge:
20 cm
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 86151, antenne, wlan, intern, internal, b/g/n, stecker, pifa, 80211, 5dbi, ipex, 802.11, mhf®, 4014619385744, 200mm, industry, wlantenne, industrie, [86151], inc.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 6,24*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 13,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,15*
€ 19,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.