Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCI Express Karte mit 2x USB 3.0 + Low Profile Blech, Delock® [89243]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PCI Express Karte mit 2x USB 3.0 + Low Profile Blech, Delock® [89243]
PCI Express Karte mit 2x USB 3.0 + Low Profile Blech, Delock® [89243]
PCI Express Karte mit 2x USB 3.0 + Low Profile Blech, Delock® [89243]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0585
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89243
EAN/GTIN:
     4014619485352
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.

Technische Daten:

- 2 x extern USB 3.0 Spezifikation
- Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine
höhere Datentransferrate von 5Gbps nicht erreicht werden kann.
- Stromausgang: +5V/ max. 900mA
- PCI Express x1 Standard
- Unterstützt PCI Express 2.0 Spezifikation

Systemvoraussetzungen:

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6.31

Packungsinhalt:

- PCI Express Karte USB 3.0
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,22*
€ 16,98*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,24*
€ 17,00*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 17,32*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 16,69*
€ 17,47*
Lager 767
219
€ 9,90*
ab € 19,13*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89178
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.