Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-0430 Herst.-Nr.: 41791 EAN/GTIN: 4014619302253 |
| |
|
| | |
| Das Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PCI Slot Ihres PC's und ermöglicht die Nutzung von zwei internen Com-Ports um diese nach außen zu führen und somit 2 externe serielle Geräte anschließen zu können. Dieses Slotblech ist kompatibel zu MSI- und einigen VIA Mainboards, die über einen internen Comport-Pinheader mit 2 mm Pinabstand verfügen. Der normale Pinabstand von 2.54 mm ist hier nicht kompatibel. Technische Daten: - Anschlüsse: - 2 x COM 2.0 mm intern - 2 x Seriell DB9 extern - Mit Slotblech für Einbau in PCI Slot - Für MSI / diverse VIA und andere Mainboards mit 2.0 mm COM Port Pfostenstecker - Kabellänge: 30cm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,19* | € 5,01* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,36* | € 5,26* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,35* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,40* | € 12,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,20* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|