Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Slot bracket 2 x COM port (2 mm pitch) Serien-Kabel Silber DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Slot bracket 2 x COM port (2 mm pitch) Serien-Kabel Silber DB-9
DeLOCK Slot bracket 2 x COM port (2 mm pitch) Serien-Kabel Silber DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3458435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41791
EAN/GTIN:
     4043619417919
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
delock slotblech
slotbleche
Das Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PCI Slot Ihres PC’s und ermöglicht die Nutzung von zwei internen Com-Ports um diese nach außen zu führen und somit 2 externe serielle Geräte anschließen zu können. Dieses Slotblech ist kompatibel zu MSI- und einigen VIA Mainboards, die über einen internen Comport-Pinheader mit 2 mm Pinabstand verfügen. Der normale Pinabstand von 2.54 mm ist hier nicht kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anschluss 2
DB-9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.