Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Connect
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Connect
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Connect
Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 8K / UHD-2 @60Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Connect
Artikel-Nr.:
     767-4814-030S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4814-030S
EAN/GTIN:
     4014619459209
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten und Verriegelungsschutz (Arretierung).

DisplayPort 1.4 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 25,92 Gbit/s (via HDBR3) Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC) und erfüllt somit alle Anforderungen des DisplayPort 1.4 Standards. Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die neuen Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Display Stream Compression (DSC) 1.2 und Forward Error Correction (FEC)
Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches bei Auflösungen über 5120x2880 bei 60Hz zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten im Verhältnis 3:1 komprimiert. Somit ist DisplayPort 1.4 in der Lage 8K / UHD-2 bei 60 Hz mit 10 Bit HDR (High Dynamic Range / Hochkontrastbild) bzw. 12 Bit wiederzugeben. Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @120Hz - 4:2:2 Color, 12 Bit, HDR on
- 3840*2160 @120Hz - 4:4:4 Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @120Hz - RGB Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit, HDR on

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von 60Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 144 Hz (Farbsampling 4:2:2 oder DSC)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 240 Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Datenrate: max. 25,9 Gbit/s (HBR3-Link - 32,4 Gbit/s abzgl. des Overheads durch 8b/10b Codierung)
- Beidseitig DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,37*
€ 8,06*
Lager 767
271
€ 9,90*
ab € 6,01*
€ 8,76*
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 24,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,70*
€ 28,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,80*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.