Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B nach unten gewinkelt, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B nach unten gewinkelt, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B nach unten gewinkelt, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B nach unten gewinkelt, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-2510-1W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-1W
EAN/GTIN:
     4014619772544
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit vergoldeten Kupferkontakten. Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter des doppelt geschirmten Kabels bestehen aus Kupfer (CU) und die Kupferkontakte der Stecker sind vergoldet. Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A an USB Stecker B (90° nach unten gewinkelt)
- Vernickelte Anschlüsse mit vergoldeten Kontakten
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Leiter und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG28, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2991
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,02*
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,07*
€ 3,50*
ab € 14,69*
€ 15,61*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.