Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-2510-1OFS
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-1OFS
EAN/GTIN:
     4014619165742
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker B
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 1,0m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.