Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, selbstklebend, DIN A4+, 237 x 342 x 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weiße Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
weiße Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-VPP9B4304850
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_V02.04
EAN/GTIN:
     4250315300784
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, selbstklebend, DIN A4+, 237 x 342 x 30 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • stempelfestes Vollpappmaterial
  • gut zu bedrucken als Werbeträger
  • besonders geeignet für Groß- & Maxibrief-Versand
  • variable Füllhöhen* bis ca. 30 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
237 x 342 x x30 mm
Außenmaß (lxbxh):
350 x 248 x 32 mm
Stückgewicht:
100 g
Paletteninhalt:
6000 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Vollpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, kartonversandtasche weiß, 766-VPP9B4304850, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, Versandtasche aus Vollpappe, 766-VT-VP-V02.04, weiße Versandtasche, kartonversandtasche, vollpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss, Großbrief, Maxibrief
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 58,87*
€ 76,69*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 76,71*
Lager 766
125
pro Paket
€ 20,00*
ab € 30,62*
€ 78,89*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,4766*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,81*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,48*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,94*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,61*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,37*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,31*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.