Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.05
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.05
EAN/GTIN:
     4250315300791
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
265 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 62,96*
€ 82,00*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 82,01*
2 Tage
49
pro Paket
€ 20,00*
ab € 32,89*
€ 84,26*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 27 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,53*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,78*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,85*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,75*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,63*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,39*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.