Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "ECO" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN B5+, 270 x 185 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-UPP1S2307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W05.02
EAN/GTIN:
     4250315301026
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche "ECO" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN B5+, 270 x 185 x 30 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhen* bis ca. 30 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
270 x 185 x 30 mm
Außenmaß (lxbxh):
287 x 200 x 32 mm
Stückgewicht:
52 g
Paletteninhalt:
7200 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 766-VT-WP-W05.02, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Eco-Versandtasche, ECO-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2310
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,57*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,65*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,71*
Lager 766
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,2789*
€ 0,7103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,62*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.