| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327031670 Herst.-Nr.: PP W05.02 EAN/GTIN: 4250315301026 |
| |
|
| | |
| Extrem starker Knickschutz. Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen. Stabile Qualität. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ECO | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche ECO | Maße: | 270 x 185 x -30 mm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN B5 quer | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Produktverwendung: | Katalog, Prospekt, Zeitschrift, Buch, Kalender, Urkunde, DVD, CD-ROM, Foto, Warensendung | Adressfeldtasche vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | wasserfest: | Nein | wasserdicht: | Nein | Gewicht: | 52 g | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,65* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 0,2789* | € 0,7103* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|