Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antworthülle 1019156 nassklebend weiß 105 X 215 mm 70g, 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UE1R1102470
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     1019156
EAN/GTIN:
     4040134014975
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
70 VE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Breite:
105 mm
Länge:
215 mm
Papierstärke:
70 g/m²
Farbe:
weiß
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag bong nassklebend, briefhülle, briefhülle weiß, Antworthülle, Rückantworthülle, Antwortumschlag, Antwortumschläge, Rücksendeumschlag, Rückversand-, Antwort-, lang, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, ohne Fenster, kein Fenster, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-, 1019156, Bong, Posthorn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01405*
€ 0,01955*
Lager 766
16000
1000
€ 20,00*
ab € 0,016*
€ 0,02375*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02375*
€ 0,02826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02217*
€ 0,02638
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02137*
€ 0,02543
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 13,03*
Ähnlich
Igepa
UH1R1102475
ab € 16,66*
Ähnlich
Igepa
214020
ab € 53,89*
Ähnlich
Igepa
1951444141
ab € 49,55*
Ähnlich
Igepa
211052
ab € 14,81*
Ähnlich
Igepa
UMD1C6100380
ab € 18,48*
Ähnlich
Bong
02000156
ab € 0,01519*
Ähnlich
Bong
01000156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
01009115
ab € 0,01153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.