Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN B6 214020 nassklebend weiß 125 X 176 mm 90g, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UM1B6102490
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     214020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
60 VE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
DIN:
DIN B6
Breite:
125 mm
Länge:
176 mm
Papierstärke:
90 g/m²
Farbe:
weiß
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschläge b6 weiss 90 g nassklebung, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, DINB6, B6, DIN B6, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, ohne Fenster, kein Fenster, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 12,96*
Ähnlich
Igepa
UMD1B6100380
ab € 22,17*
Ähnlich
Igepa
211013
ab € 16,45*
Ähnlich
Igepa
211052
ab € 14,76*
Ähnlich
Bong
01019156
ab € 0,01405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.