Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antworthülle nassklebend weiß 105 X 215 mm 75g, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UH1R1102475
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     UH1R1102475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
70 VE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Breite:
105 mm
Länge:
215 mm
Papierstärke:
75 g/m²
Farbe:
weiß
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, igepa briefumschlag weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Antworthülle, Rückantworthülle, Antwortumschlag, Antwortumschläge, Rücksendeumschlag, Rückversand-, Antwort-, lang, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, ohne Fenster, kein Fenster, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 12,93*
Ähnlich
Igepa
214020
ab € 53,71*
Ähnlich
Igepa
211730
ab € 14,71*
Ähnlich
Igepa
UD1C6102892
ab € 47,05*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,59*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
Ähnlich
Bong
01009115
ab € 0,01153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.