Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 3000 01000156 C6 oF nk ws 1000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/584/a007584l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/584/a007584l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327045401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01000156
EAN/GTIN:
     4040134051758
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag 3000 DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag 3000
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6 weiß 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01279*
€ 0,01799*
1 Tag
83000
1000
€ 20,00*
ab € 0,01447*
€ 0,02171*
1 Tag
22000
1000
€ 5,95*
ab € 0,01736*
€ 0,02396*
Lager 1375
1000
€ 7,95*
ab € 0,01737*
€ 0,02485*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02485*
€ 0,02957
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02445*
€ 0,0291
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02365*
€ 0,02814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02295*
€ 0,02731
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02235*
€ 0,0266
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01795*
€ 0,02136
pro Stück
ab 100000000 Stück
€ 0,01737*
€ 0,02067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 13,02*
Ähnlich
Igepa
1951444141
ab € 49,40*
Ähnlich
Igepa
211052
ab € 14,73*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,71*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01279*
Ähnlich
Bong
02000156
ab € 0,01529*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.