Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN C6 Fenster 2000156 nassklebend weiß 114 X 162 mm 75g, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UE1C6112475
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     2000156
EAN/GTIN:
     4040134010557
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100 VE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
DIN:
DIN C6
Breite:
114 mm
Länge:
162 mm
Papierstärke:
75 g/m²
Farbe:
weiß
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
JA
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschlag c6 nassklebend weiß, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag nassklebend, DINC6, C6, DIN C6, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, Fenster, mit Fenster, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
14000
1000
€ 20,00*
ab € 0,01519*
€ 0,02287*
1
€ 7,95*
ab € 0,0199*
€ 0,0365*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02287*
€ 0,02722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02184*
€ 0,02599
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,02119*
€ 0,02522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01519*
€ 0,01808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
214020
ab € 53,89*
Ähnlich
Igepa
211730
ab € 14,78*
Ähnlich
Igepa
UD1C6102892
ab € 47,05*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,68*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01279*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
Ähnlich
Bong
01000156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
01019156
ab € 0,01405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.